日本緑十字社
キャスターペール
材質
(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン、(排水栓・重りカバー)PE、(タイヤ)エラストマー、(前輪キャスター)ナイロン
種類
キャスター付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
容量(L)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
89885616
キャスターペール70 Y
黄
388×575×834
70
146115
¥18,000
取扱い終了
¥18,000
89885625
キャスターペール70 R
赤
388×575×834
70
146116
¥18,000
取扱い終了
¥18,000
89885634
キャスターペール70 BL
青
388×575×834
70
146117
¥18,000
取扱い終了
¥18,000
89885643
キャスターペール90 Y
黄
468×575×834
90
146118
¥22,000
取扱い終了
¥22,000
89885652
キャスターペール90 R
赤
468×575×834
90
146119
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
¥22,000
89885661
キャスターペール90 BL
青
468×575×834
90
146120
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
¥22,000
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください