曜日別特売

バリケードテープ

バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社
(1件のレビュー)
材質ポリエチレン取付方式テープ内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89885704BT-751-0.175100147010
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
89885713BT-755-0.17550147011
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89885722BT-385-0.13850147012
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89885756BT-75UP作業中 立入り禁止・しばらくお待ち下さい0.057550147017
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89885677BT-19A-0.41930147001
2,800
取扱い終了
89885686BT-38-0.13350147002
1,800
取扱い終了
返品不可
89885695BT-50A-0.45060147003
4,000
取扱い終了
89885731BT-605-0.16050147013
1,800
取扱い終了
返品不可
89885747BT-505-0.15050147014
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89885747
2017-04-04
用途: 安全標識
電気・ガス・熱供給・水道業

安全標識にとても便利、長さも自由に切り現場に合わせられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする