曜日別特売
BT-38 バリケードテープ 日本緑十字社 89885686

 

BT-38 バリケードテープ 日本緑十字社 89885686
BT-38 バリケードテープ 日本緑十字社 89885686

バリケードテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻日本緑十字社品番147002注文コード89885686品番BT-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
厚さ(mm)0.1テープ幅(mm)33テープ長さ(m)50日本緑十字社品番147002材質ポリエチレン赤・白 バリケード質量(g)208取付方式テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89885747
2017-04-04
用途: 安全標識
電気・ガス・熱供給・水道業

安全標識にとても便利、長さも自由に切り現場に合わせられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする