日本緑十字社
ガードテープ(蓄光)
質量(g)
680
日本緑十字社品番
148003
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89885774
GT-3X
蓄光
50
30
0.12
塩化ビニル
蓄光
表示・安全用
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガードテープ
参考になった