日本緑十字社
アルミ粘着テープ
厚さ(mm)
0.05
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
25
50
75
100
テープ長さ(m)
20
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89897403
AH-128
25
20
0.05
アルミ箔
25幅×20m
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
89897412
AH-129
25
20
0.05
アルミ箔
25幅×20m
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
89897421
AH-130
50
50
0.05
アルミ箔
50幅×50m
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89897446
AH-132
50
50
0.05
アルミ箔
50幅×50m
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89897464
AH-134
75
20
0.05
アルミ箔
75幅×20m
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89897473
AH-135
75
20
0.05
アルミ箔
75幅×20m
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89897482
AH-136
100
20
0.05
アルミ箔
100幅×20m
¥
3,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89897491
AH-137
100
20
0.05
アルミ箔
100幅×20m
¥
3,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89897437
AH-131
-
-
-
-
50幅×2m
¥
750
取扱い終了
89897455
AH-133
-
-
-
-
50幅×2m
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください