厚手ステンレス粘着テープ

厚手ステンレス粘着テープ - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。

寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145内容量1巻
注意
※屋外での使用の際は、環境により錆が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89897507AH-1455050.12フェライト系ステンレス(磁性あり)
4,980
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89897507
2019-04-15
用途: 補修用として
建設業・工事業

開封したら、ニトムズ 厚手ステンレステープ(P-12)03335281
でした。当商品は3190円でニトムズが1990円・・・
日本緑十字社のシールが貼ってあるだけで・・
残念です

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする