曜日別特売

反射ベルト ベルティ

反射ベルト ベルティ - 日本緑十字社反射ベルト ベルティ - 日本緑十字社反射ベルト ベルティ - 日本緑十字社
材質リフレクサイト反射シート寸法(mm)50幅×(長さ)最小約650~最大約1200仕様サイズ調整可能質量(g)90長さ(mm)650~1200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89902154ベルティ(白)238061
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89902163ベルティ(黄)238062
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする