 | 89903301 | TR2-A | スフ布(PEラミネート加工) | 120幅×25m×0.26 | 256201 | | |
|
 | 89903317 | TR2-B | スフ布(PEラミネート加工) | 60幅×25m×0.26 | 256202 | | |
|
 | 89903335 | TR2-D | 半硬質エンビ | 290幅×20m×0.1 | 256204 | | ¥18,000 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
 | 89903344 | TR2-E | 半硬質エンビ | 440幅×20m×0.1 | 256205 | | ¥27,000 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
 | 89903527 | TR6-A | 蓄光エンビ | 60幅×30m×0.2 | 256601 | | ¥24,000 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 89903283 | TR1-A | 軟質エンビ | 90幅×10m×0.2 | 256101 | | | |
| 89903292 | TR1-B | 軟質エンビ | 45幅×10m×0.2 | 256102 | | | |
| 89903326 | TR2-C | 軟質エンビ | 90幅×10m×0.2 | 256203 | | | |
| 89903353 | TR2-F | 軟質エンビ | 45幅×10m×0.2 | 256206 | | | |
| 89903536 | TR7-A | ポリプロピレン | 90幅×25m×0.1 | 256701 | | | |
| 89903545 | TR7-B | ポリプロピレン | 45幅×20m×0.1 | 256702 | | | |