日本緑十字社
ソフトネームホルダー
仕様
リング付
材質
軟質エンビ
寸法(mm)
55×25(中紙37×19)
質量(g)
4
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ピンク
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89906887
SNF-W
ホワイト
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89906896
SNF-G
グリーン
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89906905
SNF-Y
イエロー
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89906914
SNF-R
レッド
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89906923
SNF-BL
ブルー
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89906932
SNF-P
ピンク
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください