MAGNET KEY STORAGE(マグネットキーストレージ)

MAGNET KEY STORAGE(マグネットキーストレージ) - ダルトンMAGNET KEY STORAGE(マグネットキーストレージ) - ダルトンMAGNET KEY STORAGE(マグネットキーストレージ) - ダルトンMAGNET KEY STORAGE(マグネットキーストレージ) - ダルトン

"しまう"楽しさを味わう、スチール製キーストレージ。
マグネット付きのキーリングを本体のくぼみにはめ込むその感覚は、何気ない日常の行動に楽しみをもたらします。
エンボス加工で施されたDULTONロゴもポイント。
日常生活の習慣として切っても切り離せない鍵。そんな習慣にちょっとしたスパイスを。

用途
鍵などの保管場所に
付属品
キーリング4個、ビス、カールプラグ、両面テープ
材質
スチール、アルミニウム、マグネット
寸法(mm)
68×105×30
色
ガルバナイズド
内容量
1個
注意
※本製品には鋭利な箇所があります。手や指を滑らせないようご注意ください。
※直射日光、または熱を避けてください。本体が高温になり火傷の恐れがあります。
※本製品は屋外での使用はできません。湿気の多い場所や雨風に晒される場所での使用はお避けください。
※汚れた際は乾いた柔らかい布でよく拭き取り、乾燥させてください。錆の原因となります。
※クレジットカード等、磁気の影響を受けやすい物に近付けないでください。
※キーリングに付けるカギの量が多すぎると落下する可能性があります。
※マグネットを本体に滑らせたり、取り外しを繰り返していくにつれ、傷や擦れ跡が付きます。予めご了承ください。
※設置する箇所はネジ跡等が残っても差し支えのない場所をお選びください。
※付属のビス、カールプラグ、両面テープは、本製品を設置する環境に合う方をご利用ください。
※設置する箇所の構造、材質によっては強度が不足する場合があります。設置面の材質にあったネジ等を別途ご用意していただき、補強をおこなってください。またネジ等が緩んでいないか定期的に確認してください。
※本製品に破損や異常が発生した際には、直ちに使用をお控えください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73550621121-375GV
オープン
¥1,800
¥1,980(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする