曜日別特売

バリケードスタンド

バリケードスタンド - 日本緑十字社
材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)ユポステッカー質量(kg)2.1取付方式スタンド式本体寸法(mm)821×428内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89910755BK-1駐車禁止
12,000
取扱い終了
89910764BK-4駐輪禁止
12,000
取扱い終了
89910773BK-5止まれ 一旦停止
12,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
89910782BK-7通行禁止
12,000
取扱い終了
89910791BK-8関係者以外 立入禁止
12,000
取扱い終了
89910807BK-9頭上注意
12,000
取扱い終了
89910816BK-10足元注意
12,000
取扱い終了
返品不可
89910825BK-11開口部注意
12,000
取扱い終了
89910834BK-12喫煙所
12,000
取扱い終了
89910843BK-13スリップ注意
12,000
取扱い終了
89910852BK-14段差注意
12,000
取扱い終了
89910861BK-17火気使用中
12,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
89910877BK-18清掃中 立入禁止
12,000
取扱い終了
89910886BK-19点検中
12,000
取扱い終了
89910895BK-20作業中 立入禁止
12,000
取扱い終了
89910904BK-21指差呼称
12,000
取扱い終了
89910913BK-22フォークリフト 作業中
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする