日本緑十字社
壁掛ハンガー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
適合
日本緑十字社品番
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89911096
TMH-D
1台
スチールに粉体塗装
708×153×126
16~27mmΦ、5連
339209
1.5
-
¥12,000
取扱い終了
89911105
TMH-TI
1台
ステンレス、ABS樹脂、EPDM他
700×83×70
16~27mmΦ、5連
339210
-
860
¥14,500
取扱い終了
89912015
TGM-5
1個
(レール)スチール、(本体)ABS樹脂、TPE
(レール)650×55、(本体)104×55×48
12~30mmの円形、四角形
359005
-
-
¥5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください