日本緑十字社
蛍光スプレー
乾燥時間(分)
約20(夏期)、約40(冬期)
塗布面積(m
2
)
約0.8~1.2
主成分
アクリル樹脂系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
蛍光
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89911516
蛍光スプレーY
818-6452
イエロー
346003
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89911525
蛍光スプレーYR
818-6451
オレンジ
346004
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください