日本緑十字社
高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用)
取付方式
穴4
穴径(Φmm)
5
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89912611
KAP1030
アルミ(アルマイトシルバー)
110×324×2
196
377001
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89912846
SUC-T001
アルミ(アルマイト仕上げ)
110×330×1
98
379001
¥
3,400
取扱い終了
89912855
SUC-T002
アルミ(アルマイト仕上げ)
210×230×1
130
379002
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください