曜日別特売

高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)

高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型) - 日本緑十字社高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型) - 日本緑十字社高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型) - 日本緑十字社高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型) - 日本緑十字社高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型) - 日本緑十字社

壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!

用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください取付方式穴2材質アルミ(ホワイト焼付塗装)仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。穴径(Φmm)5穴数2内容量1枚
注意
※ビスは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89912627TAP1515815-1893180×150×1 曲げしろ3098377002
4,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89912636TAP2020815-1894230×200×1 曲げしろ30156377003
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする