日本緑十字社
JIS安全標識(禁止・防火)
文字内容
通行禁止
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
穴径(Φmm)
3
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89916687
JA-113L
106-3186
450×300×1
190
391113
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89916696
JA-126L
123-7145
300×450×1
190
391126
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89916784
JA-113S
123-8717
300×225×1
95
393113
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89916793
JA-126S
106-7935
225×300×1
95
393126
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください