エイテック(ATEC)
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用)
ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベアです。
仕様
上向き専用
トラスコ品番
856-0268
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
負荷容量
1176N(120kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
320
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89875046
PV120UFH
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エイテック ゴミ排出タイプ紹介
参考になった