曜日別特売

プレインベア PV シリーズ 樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用)

プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。

仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※特殊球面ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
カバー
負荷容量
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89875143PV30J(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SPCESPCE78.4N(8kgf)92
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89875152PV30UJ(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SPCESPCE78.4N(8kgf)77
1,540
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875161PVP30J (本体POM)(小ボール)SUS304、(ボール受け)POMPOM78.4N(8kgf)38
1,100
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875134PV15UJ(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SPCESPCE45N(5kgf)28
990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする