曜日別特売

プレインベア PV-BH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用)

プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)

従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。
ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。

仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
負荷容量
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89875301PV20BH856-0269196N(20kgf)48
3,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89875317PV50BH856-0270490N(50kgf)94
5,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89875326PV120BH856-02711176N(120kgf)340
6,820
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エイテック ゴミ排出タイプ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする