曜日別特売

プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用)

プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) - エイテック(ATEC)

内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。

仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89875335PV50BC(セット)490N(50kgf)、(最大)548N(56kgf)405
7,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875344PV120BC(セット)1176N(120kgf)、(最大)1372N(140kgf)940
10,600
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エイテック プレインベア紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする