エイテック(ATEC)
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用)
金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。
上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。
仕様
上向き専用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
荷重
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89875362
PV20C
スプリングクッション埋め込み式(上向き用)
(セット)196N(20kgf)、(最大)284N(29kgf)
95
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89875371
PV50C
スプリングクッション埋め込み式(上向き用)
(セット)490N(50kgf)、(最大)686N(70kgf)
187
¥
10,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89875387
PV80C
スプリングクッション埋め込み式(上向き用)
(セット)784N(80kgf)、(最大)1038N(106kgf)
314
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89875396
PV200C
スプリングクッション埋め込み式(上向き用)
(セット)1960N(200kgf)、(最大)2401N(245kgf)
860
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875353
PV50CF
スプリングクッション埋め込み式(上向き・下向き兼用)
(セット)490N(50kgf)、(最大)686N(70kgf)
385
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エイテック プレインベア紹介
参考になった