エイテック(ATEC)
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様
下向き専用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
A2017
タイプ
フランジタイプ(下向き用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
負荷容量
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89875405
PV160FM
856-0307
1568N(160kgf)
510
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89875423
PV260FM
856-0308
2548N(260kgf)
782
¥
25,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください