曜日別特売

プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)

プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) - エイテック(ATEC)

フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。

仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
負荷容量
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89875457PV160F856-0258フランジタイプ(上向き用)1568N(160kgf)486
10,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89875414PV260F856-0259フランジタイプ(下向き用)2548N(260kgf)865
14,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする