曜日別特売

プレインベア PVS-F シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)

プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) - エイテック(ATEC)

エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。

用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
負荷容量
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89875597PVS50F856-0311490N(50kgf)111
11,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875606PVS120F856-03121176N(120kgf)260
13,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875615PVS160FM856-03131568N(160kgf)485
39,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89875624PVS260FM856-03142548N(260kgf)872
41,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エイテック ゴミ排出タイプ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする