エイテック(ATEC)
プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)
ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法K1(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89875633
PVU-6
400
100
600
500
50
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875642
PVU-9
800
50
900
800
50
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875651
PVU-12
1100
100
1200
1100
50
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89875667
PVU-18
1600
100
1800
1700
50
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください