曜日別特売

LED6スーパーダウンライトZ2 24V

LED6スーパーダウンライトZ2 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

角度調節が可能。ダウンライト、シャーシライトと使用の幅を広げました!!
高輝度LED6個搭載し、抜群の明るさ!地面やシャーシを明るく照らします。
取付け簡単。サイドランプステーに共締めするだけ!

用途電装パーツ電球の種類LED寸法(mm)25X75X厚さ15定格DC24V 約50mA(約1.2W)定格電圧(V)DC24内容量1個
注意
※ノイズ対策済みですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89950524534351本体/樹脂、ステー/スチールクロームメッキ/黒塗装
オープン
取扱い終了
代替品有
89950533534353本体/樹脂、ステー/スチールクロームメッキ/黒塗装
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89950542534354本体/樹脂、クロームメッキ、ステー/スチールホワイト
オープン
取扱い終了
89950551534356本体/樹脂、クロームメッキ、ステー/スチールレッド
オープン
取扱い終了
89950567534358本体/樹脂、ステー/スチールクロームメッキ/黒塗装
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8995052453435169461535534421534351 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461535ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8995053353435369461544534423534353 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461544ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950524
2020-06-09
用途: マーカー下
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し明るくても良いですね。なかなかよいですが、もう少し!

対象商品 : 89950551
2018-03-23
用途: 作業車の路肩灯
合同会社森建自工製造業

愛用しています。線が細いのですぐに切れてしまいますが、明るさは抜群で、市販のマーカーステーの裏につけられて角度が変えられるのはいいですね。

対象商品 : 89950567
2015-07-24
用途: 自家用車のドレスアップ

防水性にも問題無く、明るさも問題無いです。かなりの満足度です。強いて言うなら、光がもっと広がっても良いかなと思いました。でも全体的に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 89950542
2014-11-06
用途: 車の左後輪の照明

照明が拡散タイプだったのでいまいち スポットタイプが良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする