曜日別特売

サビトルNEO 2L

サビトルNEO 2L - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(20件のレビュー)

瞬速3秒の力!!
金属表面に付着する頑固な水アカ、塩分による白ボケ、サビなどを瞬く間に落とすトラック用サビ取り剤です!!
愛車の輝きが甦ります!!

用途ステンレス等金属・FRP、金属表面に付着した水産系、畜産系の頑固な水アカ、塩分による白ボケ、サビなどを落とします。その他通常3倍~5倍に水で希釈して使用成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤内容量(L)2液性酸性危険物の類別非危険物内容量1個(2L)
注意
※本製品を塗布したまま放置しないで下さい。金属部が変色します。
※使用時にはゴーグル、ゴム手袋を着用下さい。
※ガラス部分には絶対に使用しないで下さい。その他本製品の注意事項をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89951093592045
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89951093
2020-10-14
用途: すぐ焼け始めます。良い物です。
藤澤商運運輸・通信業

アルミ、ステンレス、他、熱い物は要注意です、やけてしまいます。冷まして使用して下さい

対象商品 : 89951093
2020-03-20
用途: アルコアのアルミホイール磨きの下処理。

以前は、ハイトレールを使っていましたが、同じように綺麗になります。価格的にもいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89951093
2020-05-27
用途: 塗装作業時
飯岡電業社卸売・小売業

使用時は手袋をしといた方が良いです。とても便利で簡単です。

2が参考にしています
2019-04-09
用途: アルコア製アルミホイールの磨き
運輸・通信業

3倍希釈で使用、僅かな使用量で期待以上の効果で磨き作業の下地を作り、今まで苦労していた磨き作業が楽になった、当初は「ハイトレール」を考えていたが本製品で十分満足している。

3が参考にしています
対象商品 : 89951093
2019-07-10
用途: 洗車磨き
運輸・通信業

買ってよかったです 
以前よりも時間短縮できて、輝きも満足しています
(当商品とブルーマジックの併用です)

2が参考にしています
対象商品 : 89951093
2019-02-04
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

5倍に薄めて、アルミホイールの磨き前の洗浄に使用しています。ハイトレールとの比較はできませんが、問題なく綺麗になります。ただアルミに使うとまだらになるので、その後の磨き作業は必須になります。ローリー車のステンレスタンクにもたまに使いますが、やはり問題なく綺麗になります。

1が参考にしています
対象商品 : 89951093
2020-01-22
用途: 船舶の、さびとり
由佳丸サービス業

塗って、すぐに、錆が薄くなり、3~、5分たてば、きれいに、錆が落ちます、

2が参考にしています
対象商品 : 89951093
2019-02-09
用途: 車体のサビ
サービス業

色々な薬品等試して、サビトールが楽に落ちました。デコトラファンにはオススメ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする