曜日別特売

ニューF保冷バッグマルチ

ニューF保冷バッグマルチ - HEIKOニューF保冷バッグマルチ - HEIKOニューF保冷バッグマルチ - HEIKOニューF保冷バッグマルチ - HEIKOニューF保冷バッグマルチ - HEIKO
(17件のレビュー)

ビビットカラーが人気。見た目以上にたくさん入ります。夏のイベントでも大活躍。
ランチボックスの持ち運びやロールケーキのお持ち帰りのときなどマルチに活躍するコンパクトサイズの保冷バッグです。
保冷だけではなく保温にも対応しています。
用途によって保冷剤をご利用いただくと保冷効果が高まります。

材質PP製不織布+アルミ蒸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×140収納量お弁当箱、500mLペットボトル×4本、350mLの缶×6缶、ロールケーキなどマチ(mm)150内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89969467オリーブオリーブ
800
679
747(税込)
当日出荷
89969476オレンジオレンジ
800
679
747(税込)
当日出荷
89969485ローズローズ
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89969467
2024-08-11
用途: お弁当やペットボトルの持ち運び用
建設業・工事業

ペットボトルはジャストサイズですが、コンビニ弁当はちょっと斜めになっちゃうかな。
でも、色も良くて使い勝手は良いです。

対象商品 : 89969476
2023-03-09
用途: 飲み物を長時間冷やしたままにしておく作業  毎回この質問に違和感
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトル2本、缶コーヒー4本入れて保冷バックが入っても余裕。
丁度良い大きさが良い。

対象商品 : 89969485
2020-07-20
用途: コンビニでの買物に使っています。
双菱鋼機株式会社

色も可愛くて、いつも買うお弁当がぴったり入る大きさで便利に使っています。

対象商品 : 89969467
2019-12-24
用途: 配達するお弁当を入れてます。
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ飲食業

うちのお弁当のサイズにぴったり。しかもイメージカラーにしているショッキングピンクがあるので、これを見つけて大喜びしています♪

対象商品 : 89969467
2019-12-25
用途: 配達するお弁当を入れてます。
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ飲食業

うちのお弁当のサイズにぴったり。しかもイメージカラーにしているショッキングピンクがあるので、これを見つけて大喜びしています。

対象商品 : 89969467
2019-12-10
用途: お客様への生もの贈呈収納用
金融・保険業

お安いのでたくさん買って在庫にしてます。魚、肉、野菜など入れてお客様に袋毎差し上げています。夏場のお話しです。

対象商品 : 89969476
2019-08-13
用途: お弁当の配達
合同会社あゆみエンタープライゼス飲食業

お客様にも好評です。何しろこの時期保冷剤もいっしょに入れていけるのが最高です。お値段もお得だし色も3色全部揃えて持っていったら、喜ばれると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89969476
2019-06-24
用途: 熱中症対策備品用ポーチ
セキスイハイム東海株式会社

冷却スプレー、保冷剤等を入れて、建築現場へ持参していただいています。強度も問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする