ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用

ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用 - HEIKO

ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防ぎます。
直接食品が受け皿に触れないため、衛生的です。
使用用途に合わせて袋タイプ・シートタイプからお選び頂けます。
食品衛生法適合です。

材質HDPE厚さ(mm)0.013高さ(mm)650タイプ内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全幅(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89970036-570950006630002
1,600
取扱い終了
89970045-6501050006630003
1,800
取扱い終了
89970054-6801100006630004
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする