曜日別特売

4点ターミナル AY3

4点ターミナル AY3 - Panasonic(パナソニック)4点ターミナル AY3 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

スリムで省スペース

仕様
コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)
入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V
電気的寿命
3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、
2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
定格電圧(V)DC12、24タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ最小適合負荷(参考値)100mV、100μA最大許容入力電圧0.2A使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100機械的寿命2000万回以上(180/分)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)負荷電流(A)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85924422AY30000
9,245
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85924422
2022-01-08
用途: 制御盤製作

型式をよく調べなかったのがいけないのですが・・これを買っても4点リレーは付属していないのですね?搭載するリレーは別売りとかソケット端子台だけですとか書いてくれれば間違わないと思います。オムロンG6D-F4Bと比べても安いなとは思いましたが納得です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする