曜日別特売

LT4H デジタルタイマ

LT4H デジタルタイマ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴
ネジ締め端子(M3.5)タイプとピンタイプを標準化

タイマー設定9.999s、99.99s、999.9s、9999s、99min59s、999.9min、99h59min、999.9h(ディップスイッチによる切り替え)方向(限時)加算および減算(ディップスイッチによる切り替え)表示方式7セグメントLCD [経過値]バックライト赤LED、[設定値]バックライト黄LED停電記憶EEP-ROM(書き換え回数10万回以上)入力信号接点または、オープンコレクタ接続、(短絡時インピーダンス)1kΩ以下 (短絡時残留電圧)2V以下、(開放時インピーダンス)100kΩ以上 (最大印加電圧)40VDCmax使用湿度範囲85%RH以下(at 20℃、結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)測定個所は、耐電圧と同じ使用周囲温度(℃)-10~55(保存温度は、-25~70)復帰時間0.5s以下動作時間のばらつき(電源スタートの場合)±0.005%+50ms、(信号スタートの場合)±0.005%+20ms振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)片振幅0.35mm(上下、左右、前後各方向10分間)、(耐久)10~55Hz(周期1分間)片振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向1時間)セット誤差最小入力信号幅 1ms動作モードA(パワーオンディレー1)、A2(パワーオンディレー2)、B(シグナルオンディレー)、C(シグナルオフディレー)、D(ワンショット)、E(自己保持)、F(フリッカ)、G(積算)(ディップスイッチによる切り替え)使用電圧範囲定格操作電圧の85%~110%V電圧誤差定格操作電圧 85%~110%温度誤差周囲温度 -10℃~55℃内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作電圧(V)
接点構成
耐電圧
定格周波数(Hz)
温度上昇
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85936252LT4H-AC240VAC100-240、AC24、AC/DC24限時1c(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間50/60共用65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて)
11,900
取扱い終了
返品不可
85936277LT4H8-AC240VAC100-240、AC24、AC/DC24限時1c(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間50/60共用65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて)
11,900
取扱い終了
85936304LT4H-AC240VSAC100-240、AC24、AC/DC24限時1c(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間50/60共用65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて)
11,900
取扱い終了
85936261LT4H8-DC24VDC12-24限時1c(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間-65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて)
11,900
取扱い終了
返品不可
85936295LT4H-DC24VSDC12-24限時1c(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間-65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて)
11,900
取扱い終了
85936286LT4HT-DC24VSDC12-24限時1a(オープンコレクタ)(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間--
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85936277
2019-03-01
用途: 機械のメンテナンス用
有限会社大内商店

表示用バックライトが明るくて、ひじょうに見やすい点がいい

対象商品 : 85936304
2017-11-19
用途: 詩吟のコンクール
運輸・通信業

このタイプはストップ端子があるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする