トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ

トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ - Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ - Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ - Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ - Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ - Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ - Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ - Panasonic(パナソニック)
(16件のレビュー)

奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ

端子形状はんだ端子保護構造IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
動作特性
定格
負荷抵抗
定格抵抗負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
85936392WD1051F1ON-OFF6A 125V AC/6A 30V DC/3A 250V AC(モータ)100W 125V AC、100W 250V AC6 125V AC、6 30V DC、3 250V AC
415
409
450(税込)
当日出荷
-
85936496WD1151F1ON-ON6A 125V AC/6A 30V DC/3A 250V AC(モータ)100W 125V AC、100W 250V AC6 125V AC、6 30V DC、3 250V AC
480
479
527(税込)
当日出荷
-
85936426WD1251F2ON-OFF6A 125V AC/6A 30V DC/3A 250V AC(モータ)100W 125V AC、100W 250V AC6 125V AC、6 30V DC、3 250V AC
605
599
659(税込)
当日出荷
-
85936566WD1351F2ON-ON6A 125V AC/6A 30V DC/3A 250V AC(モータ)100W 125V AC、100W 250V AC6 125V AC、6 30V DC、3 250V AC
685
669
736(税込)
当日出荷
-
85936977WD1061F1ON-OFF3A 125V AC/2A 250V AC-3 125V AC、2 250V AC
395
389
428(税込)
当日出荷
-
85936401WD1161F1ON-ON3A 125V AC/2A 250V AC-3 125V AC、2 250V AC
415
399
439(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年6月上旬
85936514WD1261F2ON-OFF3A 125V AC/2A 250V AC-3 125V AC、2 250V AC
490
489
538(税込)
当日出荷
-
85936934WD1361F2ON-ON3A 125V AC/2A 250V AC-3 125V AC、2 250V AC
565
539
593(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: きっちり確認すればよかったです

目的の用途にはサイズが大きくて使えませんでした。
急いであわてて注文したのが失敗。
ネット検索してサイズ確認は当然でした。
モノはとてもしっかりしていますので、何かほかに使います。

2025-09-10
用途: DIYで使用
サービス業

本トグルスイッチはサイズが小さく、とりわけ奥行き寸法が小さいので、狭い所に取り付ける事が出来、スイッチ取付けボックスをコンパクトにすることが出来、操作感もスムーズな逸品であり重宝している。

2025-11-26
用途: 設備修理

サークライン付き拡大鏡の手動スタータースイッチを修理/電子スタータ化する改造に使用。
環状LED光源に以降する準備段階でもあるので、今後しばらくは電源スイッチの更新に使用していきます。

対象商品 : 85936496
2023-03-01
用途: 卓上電動ろくろ修理
ken-oneworks-studio

電動ろくろの正逆回転トグルスイッチのピン折れの為交換。彼方此方ホームセンターを探したがなく、電材店に行っても100軒に
1軒有るか無いかと言われ、もしやと思い探した所モノタロウさんに在りました。発送も早く助かりました。ろくろは順調に動いています。

1が参考にしています
対象商品 : 85936566
2023-05-24
用途: 機器製作
製造業

信頼性抜群です。操作感も良く気に入っています。レバーはちょっと長いと思いました。

対象商品 : 85936496
2023-01-31
用途: 車載機器用
建設業・工事業

堅牢で仕上げも美しく安価です。松下幸之助の精神が表れている製品だと思います。最近値上がりしましたが、それでも高くはなく、しょうがないことだと思います。

対象商品 : 85936392
2022-12-31
用途: ON.OFFが軽い
電気・ガス・熱供給・水道業

スイッチのON.OFFがとても軽くて使いやすいのでこんかいはリピートです。

対象商品 : 85936426
2022-09-09
用途: アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼できるメーカーです。近頃安いが訳の分からないスイッチがありますが、毎回電源ON/OFFの繰り返しで信頼性が一番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする