上手に保存、手早く調理!
ハンズフリーで手間いらず。
専用密封容器、ガラス容器、パック袋の上に『エアレス』を置き、操作スイッチを押すと吸引が始まり、自動で容器の中の空気が抜け、真空状態にすることができます(*注1)。専用密封容器の密封状態を判断して自動停止します。『エアレス』は、手のひらサイズとコンパクトで、電源は単3電池4本なのでコンセントの必要もなく使用する場所も選びません。ハンズフリーなのでスイッチを押した後は他の作業をすることができ、時間を有効活用することができます。また、騒音は約55dBと静かです。(*注1)『エアレス』の脱気力:約62kPa(約465mmHG)通常の生活環境:101kPa(760mmHG)、完全真空:0kPa(0mmHG)