曜日別特売

45°90° 2本合流雨水マス

45°90° 2本合流雨水マス - Aron(アロン化成)
管径(Φmm)100規格-勾配なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法z1(mm)
寸法z2(mm)
寸法z3(mm)
寸法z4(mm)
マス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00021044AM YW (右)1242523.5134331.5110185150160110×1203080155120135100
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021053AM YW (左)1242523.5134331.5110185150160110×1203080155120135100
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021062AM YW (右)1243030180352.5120180180190156×1665090150150165200
7,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021078AM YW (左)1243030180352.5120180180190156×1665090150150165200
7,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする