Aron(アロン化成)
45°左右合流雨水マス
マス径(Φmm)
200
タイプ
-
規格
-
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021184
AM W45L
156
180
417.5
190
125
156×166
80
125
¥10,400
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021193
AM W45L
177
180
437.5
205
125
156×166
80
150
¥13,700
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材