45°曲り雨水マス

45°曲り雨水マス - Aron(アロン化成)
仕様AMバケット付タイプ左右兼用型勾配なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
マス径(Φmm)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00021202AM 45L124(±2)20134351.5150100±2110×12050(±2)150100
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021218AM 45L124(±2)25180382.5175125±2156×16680(±2)200100
7,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021227AM 45L156(±2)-180417.5190125±2156×16680(±2)200125
10,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021236AM 45L177(±2)-180437.5205125±2156×16680(±2)200150
13,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする