Aron(アロン化成)
90°両側合流雨水マス
タイプ
-
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
マス径(Φmm)
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021412
AM 90WY
124
134
351.5
290
95
110×120
50
150
100
¥5,900
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021428
AM 90WY
124
180
382.5
340
120
156×166
80
200
100
¥7,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021437
AM 90WY
156
180
417.5
380
125
156×166
80
200
125
¥10,400
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021446
AM 90WY
177
180
437.5
410
125
156×166
80
200
150
¥13,700
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材