曜日別特売

AD 90°Y(透明)

AD 90°Y(透明) - Aron(アロン化成)
形状90°Y呼び径25透明種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)35寸法L2(mm)35寸法L3(mm)35寸法z1(mm)19寸法z2(mm)19寸法z3(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00021665AD-DT(トウメイ)2519
430
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする