Aron(アロン化成)
AD 掃除口
材質
塩化ビニル
形状
掃除口
タイプ
VP管用
寸法H(mm)
37
外径(Φmm)
38
寸法D1(mm)
38
寸法D2(mm)
32
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
16
寸法d1(mm)
38
寸法d2(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021717
AD-ACO
25
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材