Aron(アロン化成)
AD ブッシング(透明)
形状
ブッシング
色
透明
種類
塩ビ管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021796
AD-BU(トウメイ)
18
2
25×20
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
00021805
AD-BU(トウメイ)
18
2
30×25
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
00021814
AD-BU(トウメイ)
22
6
40×25
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材