Aron(アロン化成)
AD 偏芯90°Y(透明)
形状
偏芯90°Y
種類
塩ビ管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法z1(mm)
寸法z2(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021857
AD-DTH(トウメイ)
12.5
38
37
22
19
30×25
¥460
¥
379
¥417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021866
AD-DTH(トウメイ)
12.5
43
41
27
19
40×25
¥650
¥
539
¥593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021875
AD-DTH(トウメイ)
12.5
49.5
44
33.5
19
50×25
¥810
¥
649
¥714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材