Aron(アロン化成)
CU ARパッキン
寸法L(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00022435
CU ARP
72
68
48
50
44
ホールソー径53
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022444
CU ARP
86
82
60
62
56
ホールソー径65
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022453
CU ARP
104
100
76
78
72
ホールソー径81
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022462
CU ARP
119
115
89
91
85
ホールソー径95
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022478
CU ARP
144
140
114
116
110
ホールソー径120
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022487
CU ARP
170
166
140
140
136
ホールソー径150
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022496
CU ARP
195
191
165
165
161
ホールソー径170
¥
790
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください