CU 自在継手

CU 自在継手 - Aron(アロン化成)
形状ソケット種類塩ビ管用継手規格アロン規格寸法l(mm)50寸法d1(mm)114.8寸法d2(mm)113.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00023713CU ST-F100
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00023722CU ST-F100S
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする