Aron(アロン化成)
CU 自在継手
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
114.8
寸法d2(mm)
113.2
寸法z2(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00023738
CU 15ST-F
100
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00023747
CU 15ST-F
100S
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材