Aron(アロン化成)
ストレート雨水マス
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
100
タイプ
-
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00026066
AM ST
124
180
382.5
340
120
156×166
80
¥7,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026075
AM ST
156
180
417.5
380
125
156×166
80
¥10,400
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026084
AM ST
177
180
437.5
410
125
156×166
80
¥13,700
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00026093
AM ST
230
180
492
470
130
156×166
80
¥25,200
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材