Aron(アロン化成)
透明HITS 給水栓用ソケット(A形)(インサート付)
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
4
ねじ山
14(25.4mmにつき)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00027414
HITS WS(トウメイ)
20
RP3/4
¥
1,690
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027423
HITS WS(トウメイ)
13
RP1/2
¥
1,510
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材