MAC8(マックエイト)
ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
種類
その他
材質
リン青銅0.7Φ
取付穴径(Φmm)
0.8
定格電流(A)
3
表面処理
ニッケル下地スズメッキ
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00018987
JP-1
7.62
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
00018996
JP-3
2.54
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
00019005
JP-4
5.08
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください