ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ)
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~1.1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
定格電圧(V)250(AC/DC)
定格電流(A)3
表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
内容量1袋(10個)
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04