アイソ超硬技研
木工用チップソー
(1件のレビュー)
一般木材から化粧張りパーチクルボードなど定寸切断に優れた木工用チップソーです。
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00020028
305×3.0×100 A5F
305
100
木材横挽用
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
00020037
355×3.0×100 A5F
355
100
木材横挽用
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
00020046
305×3.0×100 A15F-501X
305
100
化粧張りパーチクルボード用
¥
21,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
00020055
355×3.0×100 A15-501X
355
100
化粧張りパーチクルボード用
¥
25,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
00020064
355×3.0×40 BC20
355
40
木材縦挽用
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください