スギヤマ(チップソー)
木工用チップソー
(2件のレビュー)
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材
木工
材種
木材横挽用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00020073
305×3.0×100P BA15-EAGLE4C
305
100
25.4
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
00020082
330×3.0×100P BA15-EAGLE4C
330
100
25.4
3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
00020098
355×3.0×100P BA15-EAGLE4C
355
100
25.4
3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください